text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,0 x 20


El disco de corte de diamante PREMIUM de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas en el mecanizado de herramientas rotativas de metal duro. Gracias al innovador sistema de aglomerante, en combinación con la calidad de grano adecuada, se consigue un rendimiento de corte perfecto y la máxima vida útil. El corte extremadamente frío de estas herramientas produc

Artículo No. 6U940576
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 151
Disco diamantado
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Otro
Marca Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte de diamante PREMIUM de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas en el mecanizado de herramientas rotativas de metal duro. Gracias al innovador sistema de aglomerante, en combinación con la calidad de grano adecuada, se consigue un rendimiento de corte perfecto y la máxima vida útil. El corte extremadamente frío de estas herramientas produce los resultados más precisos y una óptima resistencia al desgaste, llevando sus procesos de fabricación a un nuevo nivel de rendimiento.

Números de artículo

Artículo No. 6U940576
EAN 9003172789798
UBB 500572220076
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 278979
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.