text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,0 x 20


El disco de corte de diamante PREMIUM de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas en el mecanizado de herramientas rotativas de metal duro. Gracias al innovador sistema de aglomerante, en combinación con la calidad de grano adecuada, se consigue un rendimiento de corte perfecto y la máxima vida útil. El corte extremadamente frío de estas herramientas produc

Artículo No. 5Y266367
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 126
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 126
Adecuado para metal
Disco diamantado
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Otro
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte de diamante PREMIUM de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas en el mecanizado de herramientas rotativas de metal duro. Gracias al innovador sistema de aglomerante, en combinación con la calidad de grano adecuada, se consigue un rendimiento de corte perfecto y la máxima vida útil. El corte extremadamente frío de estas herramientas produce los resultados más precisos y una óptima resistencia al desgaste, llevando sus procesos de fabricación a un nuevo nivel de rendimiento.

Números de artículo

Artículo No. 5Y266367
EAN 9003173175323
UBB 500572219425
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 317532
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.