text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 125 x 2,8 x 22,23


El disco de corte BASIC CUT AND GRIND es una herramienta universal para todas las necesidades de corte y rectificado. Este disco de corte está diseñado para cortar y amolar de forma rápida y eficaz con la amoladora angular. Con el disco de corte CUT AND GRIND es posible realizar aplicaciones como rectificado, desbarbado y perfilado, así como corte y pen

Artículo No. 7M561219
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte BASIC CUT AND GRIND es una herramienta universal para todas las necesidades de corte y rectificado. Este disco de corte está diseñado para cortar y amolar de forma rápida y eficaz con la amoladora angular. Con el disco de corte CUT AND GRIND es posible realizar aplicaciones como rectificado, desbarbado y perfilado, así como corte y penetración con una sola herramienta y en un solo paso.

Números de artículo

Artículo No. 7M561219
EAN 9003177570896
UBB 500572040961
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 757089
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.