text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 125 x 2,0 x 22,23


El disco de corte PREMIUM CUT AND GRIND es una herramienta universal perfecta para cortar y desbastar. El disco de corte, fabricado con materiales de alta calidad, dispone de una protección especial contra cortes profundos y garantiza así la máxima seguridad durante el corte. Con el CUT AND GRIND podrá realizar aplicaciones como el amolado y el desbarba

Artículo No. 6J312471
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 46
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 46
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM CUT AND GRIND es una herramienta universal perfecta para cortar y desbastar. El disco de corte, fabricado con materiales de alta calidad, dispone de una protección especial contra cortes profundos y garantiza así la máxima seguridad durante el corte. Con el CUT AND GRIND podrá realizar aplicaciones como el amolado y el desbarbado, así como el corte y la penetración en un solo paso.

Números de artículo

Artículo No. 6J312471
EAN 9003170019156
UBB 500572041464
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34042757
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.