text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de corte Tyrolit 125 x 1,6 x 22,23


Este disco de corte STANDARD ofrece a los operarios una solución económica para cortar una amplia gama de moldes de acero. Es un producto cómodo de usar para sus retos diarios, entre otras cosas por la baja carga térmica que soporta la pieza de trabajo. En cualquier caso, el disco de corte STANDARD es una buena elección para el corte eficaz de materiale

Artículo No. 3M094239
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 46
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 46
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41

Descripción

Este disco de corte STANDARD ofrece a los operarios una solución económica para cortar una amplia gama de moldes de acero. Es un producto cómodo de usar para sus retos diarios, entre otras cosas por la baja carga térmica que soporta la pieza de trabajo. En cualquier caso, el disco de corte STANDARD es una buena elección para el corte eficaz de materiales de acero.

Números de artículo

Artículo No. 3M094239
EAN 9003172412085
UBB 500683341308
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34332853
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.