Discos de corte
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
Discos de corte
3C245666
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
Disco de corte Tyrolit 125 x 1,0 x 22,23
Añadir catálogo
Artículo No.
3C245666
Aplicación
Corte
Forma
Flat
Espesor (mm)
1
Diámetro del disco (mm)
125
Granulación
60
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Forma
Flat
Espesor (mm)
1
Diámetro del disco (mm)
125
Granulación
60
Adecuado para metal
Sí
Diámetro interior
22.2
Tipo de partículas
Corundum
Marca
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El disco de corte STANDARD 2en1 para amoladora angular es la solución para quienes buscan una herramienta potente para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y materiales macizos de acero y acero inoxidable. Le permite trabajar cómodamente, proporciona resultados precisos y fiables y está diseñado para una larga vida útil. Este disco de corte es la elección perfecta para quienes desean abordar los trabajos de corte con la máxima eficacia.
Números de artículo
Artículo No.
3C245666
EAN
9003172413709
UBB
500683342397
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
34332860