text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 125 x 1,0 x 20


Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras automáticas de sierras. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claram

Artículo No. 9G057267
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Corundum
Adecuado para uso en seco
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras automáticas de sierras. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Números de artículo

Artículo No. 9G057267
EAN 9003172820798
UBB 500572062247
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 282079
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.