text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 125 x 1,0 x 20


El disco de corte PREMIUM CBN de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas en el mecanizado de herramientas rotativas de acero rápido (HSS). Gracias al innovador sistema de aglomerante, en combinación con la calidad de grano adecuada, se consigue un rendimiento de corte perfecto y la máxima vida útil. El corte extremadamente frío de estas herramientas produc

Artículo No. 6E827081
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 126
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Otro
Marca Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM CBN de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas en el mecanizado de herramientas rotativas de acero rápido (HSS). Gracias al innovador sistema de aglomerante, en combinación con la calidad de grano adecuada, se consigue un rendimiento de corte perfecto y la máxima vida útil. El corte extremadamente frío de estas herramientas produce los resultados más precisos y una óptima resistencia al desgaste, llevando sus procesos de trabajo a un nuevo nivel de rendimiento.

Números de artículo

Artículo No. 6E827081
EAN 9003177887000
UBB 500572219268
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 788700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.