text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 115 x 2,0 x 22,23


El disco de corte PREMIUM CUT AND GRIND es una herramienta universal perfecta para cortar y amolar. El disco de corte, fabricado con materiales de alta calidad, dispone de una protección especial contra cortes profundos y garantiza así la máxima seguridad durante el corte. Con el CUT AND GRIND podrá realizar aplicaciones como el rectificado y el desbarb

Artículo No. 3F911497
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 46
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 46
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM CUT AND GRIND es una herramienta universal perfecta para cortar y amolar. El disco de corte, fabricado con materiales de alta calidad, dispone de una protección especial contra cortes profundos y garantiza así la máxima seguridad durante el corte. Con el CUT AND GRIND podrá realizar aplicaciones como el rectificado y el desbarbado, así como el corte y la penetración en un solo paso.

Números de artículo

Artículo No. 3F911497
EAN 9003170019132
UBB 500572041381
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34042756
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.