text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 115 x 2,5 x 22,23


El disco de corte PREMIUM LONGLIFE para amoladora angular ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones de corte de larga duración. Con su potente diseño, es la herramienta ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, ha sido optimizado para una mayor durabilidad. Realice el trabajo de forma eficiente con

Artículo No. 4F322064
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Adecuado para plástico
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM LONGLIFE para amoladora angular ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones de corte de larga duración. Con su potente diseño, es la herramienta ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, ha sido optimizado para una mayor durabilidad. Realice el trabajo de forma eficiente con este disco de corte único.

Números de artículo

Artículo No. 4F322064
EAN 9003176370718
UBB 500572045341
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 637071
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.