text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 115 x 2,0 x 22,23


Con esta herramienta puede rectificar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal y una gama de cuchillas de cizalla. Estos productos son muelas de disco y de vaso en la gama de tamaños de grano CBN B181 - B91. En comparación con las muelas de corindón convencionales, las muelas de CBN presentan un desgaste significativamen

Artículo No. 1R612756
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Adecuado para plástico
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Con esta herramienta puede rectificar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal y una gama de cuchillas de cizalla. Estos productos son muelas de disco y de vaso en la gama de tamaños de grano CBN B181 - B91. En comparación con las muelas de corindón convencionales, las muelas de CBN presentan un desgaste significativamente menor y una mayor precisión dimensional.

Números de artículo

Artículo No. 1R612756
EAN 9003176370664
UBB 500572045267
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 637066
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.