text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 367580 178 x 3,0 x 22,2


Con este disco de corte STANDARD podrá cortar sin problemas y sin grandes esfuerzos una gran variedad de tipos de piedra, ya sean baldosas, cerámica, ladrillos y a veces hormigón. El resultado son cantos de corte siempre limpios. Gracias al grano de carburo de silicio utilizado, puede estar seguro de un tiempo de permanencia muy bueno y una gran estabil

Artículo No. T6222.178.322
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Apto para piedra natural
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 170
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Con este disco de corte STANDARD podrá cortar sin problemas y sin grandes esfuerzos una gran variedad de tipos de piedra, ya sean baldosas, cerámica, ladrillos y a veces hormigón. El resultado son cantos de corte siempre limpios. Gracias al grano de carburo de silicio utilizado, puede estar seguro de un tiempo de permanencia muy bueno y una gran estabilidad durante el corte.

Números de artículo

Artículo No. T6222.178.322
EAN 9003173675809
UBB 500503085895
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 367580
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.