text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 115 x 1,6 x 22,23


El disco de corte STANDARD 2en1 para amoladora angular es la solución para quienes buscan una herramienta potente para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y materiales macizos de acero y acero inoxidable. Le permite trabajar cómodamente, proporciona resultados precisos y fiables y está diseñado para una larga vida útil. Este disco de corte es la elec

Artículo No. 6V209167
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 46
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 46
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte STANDARD 2en1 para amoladora angular es la solución para quienes buscan una herramienta potente para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y materiales macizos de acero y acero inoxidable. Le permite trabajar cómodamente, proporciona resultados precisos y fiables y está diseñado para una larga vida útil. Este disco de corte es la elección perfecta para quienes desean abordar los trabajos de corte con la máxima eficacia.

Números de artículo

Artículo No. 6V209167
EAN 9003172413730
UBB 500683342546
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34332861
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.