text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 115 x 1,2 x 22,23


El disco de corte PREMIUM 2en1 para amoladora angular es la herramienta perfecta para una amplia gama de aplicaciones de corte. Con su potente diseño y su alta pureza química, esta herramienta es la elección ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, este disco de corte ofrece una excelente durabilidad y longev

Artículo No. 3D845785
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.2
Diámetro del disco (mm) 115
Diámetro interior 22.2
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.2
Diámetro del disco (mm) 115
Diámetro interior 22.2
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM 2en1 para amoladora angular es la herramienta perfecta para una amplia gama de aplicaciones de corte. Con su potente diseño y su alta pureza química, esta herramienta es la elección ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, este disco de corte ofrece una excelente durabilidad y longevidad. Realice el trabajo de forma rápida y eficaz con este exclusivo disco de corte.

Números de artículo

Artículo No. 3D845785
EAN 9003173029305
UBB 500717383193
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34472855
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.