text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 115 x 1,0 x 22,23

Artículo No. 6B058376
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 60
Adecuado para metal

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit

Descripción

Con los discos de corte PREMIUM*** para acero inoxidable de la nueva generación aumentará rendimiento con una reducción marcada del desgaste de la herramienta. Con nosotros dispone de discos de corte extradelgados de 0,75 a 1,6 mm de espesor. Son especialmente adecuados para chapas, perfiles y tubos de paredes finas, pero también para acero reforzado. También con secciones transversales pequeñas y barras de acero inoxidable, acero inoxidable resistente a la corrosión y a ácidos, este disco de corte ofrece un mecanizado sin esfuerzo. La pureza química de esta herramientas es un requisito para el mecanizado de tipos de acero inoxidable para evitar una influencia negativa sobre el material como la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de la resistencia a la fatiga.

Números de artículo

Artículo No. 6B058376
EAN 9003176744717
UBB 500572058799
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34040606
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.