text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 115 x 1,0 x 22,23


Este disco de corte PREMIUM permite trabajar con potencia reducida en una amplia gama de materiales. Ya se trate de azulejos, cerámica, ladrillos o metales no férricos, con esta herramienta se garantiza un corte limpio con el mínimo esfuerzo. Además, el reducido grosor del disco, de tan sólo un milímetro, reduce la formación de polvo durante el corte y

Artículo No. 3C752827
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 60
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 60
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Adecuado para cerámica
Adecuado para metal
Apto para piedra natural
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Este disco de corte PREMIUM permite trabajar con potencia reducida en una amplia gama de materiales. Ya se trate de azulejos, cerámica, ladrillos o metales no férricos, con esta herramienta se garantiza un corte limpio con el mínimo esfuerzo. Además, el reducido grosor del disco, de tan sólo un milímetro, reduce la formación de polvo durante el corte y los residuos de corte, lo que supone una ventaja para el operario y para el medio ambiente.

Números de artículo

Artículo No. 3C752827
EAN 9003172444314
UBB 500683338767
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34332827
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.