text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 100 x 1,0 x 20


Tyrolit comercializa un amplio surtido de herramientas adaptadas a distintas rectificadoras y pasos de diente. Son adecuadas para el afilado en seco y en húmedo para sierras de acero rápido, cromo vanadio y estelita. Los productos están disponibles con diferentes perfiles de filo, forma 1, 1F, 1C, en diámetros que van de 150 a 350 mm.

Artículo No. 8V626662
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 100
Granulación 80
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 100
Granulación 80
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Corundum
Adecuado para uso en seco
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Tyrolit comercializa un amplio surtido de herramientas adaptadas a distintas rectificadoras y pasos de diente. Son adecuadas para el afilado en seco y en húmedo para sierras de acero rápido, cromo vanadio y estelita. Los productos están disponibles con diferentes perfiles de filo, forma 1, 1F, 1C, en diámetros que van de 150 a 350 mm.

Números de artículo

Artículo No. 8V626662
EAN 9003175293926
UBB 500572067295
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 529392
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.