text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Klingspor 150 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Artículo No. 0C195562
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Marca Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Números de artículo

Artículo No. 0C195562
EAN 4014855067411
UBB 500513233220
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 235377
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.