text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Klingspor 125 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Artículo No. 5T966213
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Marca Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Números de artículo

Artículo No. 5T966213
EAN 4014855012565
UBB 500513233147
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2951
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.