text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Klingspor 125 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine Universal use on steel and stainless steel (INOX) Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening Minimal burr formation and longer service life Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Artículo No. 0U321414
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Klingspor
Model A 346 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine Universal use on steel and stainless steel (INOX) Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening Minimal burr formation and longer service life Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Números de artículo

Artículo No. 0U321414
EAN 5907560207540
UBB 500695772813
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 340938
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.