text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Klingspor 115 x 2,5 x 22,23


Advantages: Universal cutting-off wheel for all mineral materials - Wide application range due to sharp, coarse SiC grit

Artículo No. 1F616016
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 115
Apto para hormigón
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 115
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca Klingspor
Codigo SA 68042218
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Universal cutting-off wheel for all mineral materials - Wide application range due to sharp, coarse SiC grit

Números de artículo

Artículo No. 1F616016
EAN 4014855069859
UBB 500513239839
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 242143
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.