text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte de diamante Tyrolit 535829 125 x 7,2 x 22,22


Aplicación: juntas de mortero. Detalles: herramienta para fresado y reparación de juntas de mortero. TYROLIT ofrece sierras de corte seco tanto soldadas con láser como directamente sinterizadas según el máximo estándar de calidad y seguridad.

Artículo No. T6047.125.722
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 7.2
Diámetro del disco (mm) 125
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 7.2
Diámetro del disco (mm) 125
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Adecuado para uso en seco
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 637
Model FRSU-03642G
Type Cutting Saw Blade

Números de artículo

Artículo No. T6047.125.722
EAN 9003175358298
UBB 500503170028
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 535829
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.