text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte de diamante Tyrolit 350


El disco de diamante PREMIUM FOCUR SA es su socio ideal para el mecanizado estacionario de fundición gris y esferoidal. En comparación con los discos de corte de resina corrientes, esta herramienta ofrece un tiempo de permanencia hasta 25 veces mayor. Benefíciese de la excepcional agresividad de este disco, que se consigue entre otras cosas gracias al u

Artículo No. 2V862277
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 350
Adecuado para tubo de hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 350
Adecuado para tubo de hierro fundido
Disco diamantado
Diámetro interior 40
Tipo de partículas Otro
Marca Tyrolit
Model 1U1RSS
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

El disco de diamante PREMIUM FOCUR SA es su socio ideal para el mecanizado estacionario de fundición gris y esferoidal. En comparación con los discos de corte de resina corrientes, esta herramienta ofrece un tiempo de permanencia hasta 25 veces mayor. Benefíciese de la excepcional agresividad de este disco, que se consigue entre otras cosas gracias al uso de grano de diamante.

Números de artículo

Artículo No. 2V862277
EAN 9003171028317
UBB 500512716530
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 102831
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.