text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Bosch I 125 x 1 x 22,23mm


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to th

Artículo No. 2P296516
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1
Número máximo de revoluciones (1/min) 12.25
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1
Número máximo de revoluciones (1/min) 12.25
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Diámetro interior 22.23
Rueda de tazón No
Dispositivo de sujeción X-Lock
Marca Bosch
Type Cutting Disc

Descripción

La broca Forstner ofrece una excelente vida útil para taladrar agujeros de ajuste preciso. Su diseño de filo dentado crea menos fricción y calor para una mayor durabilidad. La punta de centrado corto de la broca de precisión tiene dos filos de corte principales y uno periférico (filo dentado) para obtener resultados precisos. Equipada con amplias zonas libres de virutas, que permiten una evacuación optimizada de las mismas, la rápida precisión de perforación de la broca se ve aún más reforzada. Permite taladrar agujeros ciegos sin astillas y sin problemas, así como taladrar cantos e inclinaciones, por ejemplo, para fijar bisagras, espigar y eliminar agujeros de nudos. Utilícela al taladrar en madera blanda y dura, madera chapada y aglomerado no laminado. El mango de 3 caras de la broca Forstner evita que gire en el portabrocas. Está fabricada según DIN 7483G, la dureza de la fresa es de 50 HRC como mínimo.

Números de artículo

Artículo No. 2P296516
EAN 3165140947527
UBB 500700107021
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2608619262
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.