text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Bosch 125 x 6 x 22,23mm


The X-LOCK Expert for Metal Grinding Disc delivers an impressively long lifetime on metal with maximum safety. The disc's premium aluminium-oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for metal applications. Its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially hi

Artículo No. 6Q656150
Aplicación Molienda
Espesor (mm) 6
Número máximo de revoluciones (1/min) 12.25
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Espesor (mm) 6
Número máximo de revoluciones (1/min) 12.25
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Diámetro interior 22.23
Rueda de tazón No
Dispositivo de sujeción X-Lock
Marca Bosch
Type Cutting Disc

Descripción

La sierra de corona BiM Progressor tiene una vida útil 2 veces más larga que su predecesora. Ha sido rediseñada con Bi-Metal de Bosch con un 8% de aleación de cobalto para una mayor durabilidad. Además, tiene una banda dentada progresiva mejorada que permite cortes más rápidos. Utilice esta sierra para taladrar agujeros en madera, tabiquería seca, plásticos, metal, metal no ferroso y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 6Q656150
EAN 3165140947497
UBB 500699296561
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2608619259
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.