text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de copa Tyrolit 130/90 x 55 x M14


Las muelas de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores rendimientos de arranque y vida útil para trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso PREMIUM, desarrollada especialmente para el acero, también es ideal para el rectificado de cantos, el biselado y el rectificado de cordones de soldadura. Para la fijación de la herramienta se

Artículo No. 5D774408
Aplicación Molienda
Forma Otro
Diámetro del disco (mm) 130
Granulación 36
Adecuado para metal
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Diámetro del disco (mm) 130
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro interior 14
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Descripción

Las muelas de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores rendimientos de arranque y vida útil para trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso PREMIUM, desarrollada especialmente para el acero, también es ideal para el rectificado de cantos, el biselado y el rectificado de cordones de soldadura. Para la fijación de la herramienta se puede elegir entre las versiones de taladro 22, 23 y rosca M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máx. 50 m/s.

Números de artículo

Artículo No. 5D774408
EAN 9003173776643
UBB 500572040391
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 377664
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.