text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de copa Tyrolit 110/90 x 55 x M14


Los discos de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores índices de arranque de material y vida útil para trabajos de desbaste a gran escala. El disco de vaso disponible para piedra es especialmente adecuado para el lijado de cicatrices en superficies de hormigón visto, biselado y prelijado de piedra artificial y losas de terrazo, así como para el lijado

Artículo No. 9S481630
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 220
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 220
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Diámetro interior 14
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 11ZB

Descripción

Los discos de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores índices de arranque de material y vida útil para trabajos de desbaste a gran escala. El disco de vaso disponible para piedra es especialmente adecuado para el lijado de cicatrices en superficies de hormigón visto, biselado y prelijado de piedra artificial y losas de terrazo, así como para el lijado de superficies de mármol, pizarra y granito. Para la fijación de la herramienta puede elegir entre el diseño de agujero 22, 23 y el diseño de rosca M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máx. 50 m/s.

Números de artículo

Artículo No. 9S481630
EAN 9003173262146
UBB 500572039815
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 326214
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.