text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de copa Tyrolit 110/90 x 55 x M14


Las muelas de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los máximos rendimientos de arranque y vida útil en trabajos de rectificado de gran envergadura. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el rectificado de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el lijado previo de placas de piedra artificial y terrazo, así com

Artículo No. 8Y630848
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 24
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 24
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Diámetro interior 14
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Descripción

Las muelas de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los máximos rendimientos de arranque y vida útil en trabajos de rectificado de gran envergadura. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el rectificado de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el lijado previo de placas de piedra artificial y terrazo, así como el rectificado de superficies de mármol, pizarra y granito. Para la fijación de la herramienta puede elegir entre el diseño de agujero 22, 23 y el diseño de rosca M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máx. 50 m/s.

Números de artículo

Artículo No. 8Y630848
EAN 9003173109939
UBB 500572040052
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 310993
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.