text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de copa Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


Las muelas de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores rendimientos de arranque de material y vida útil para trabajos de rectificado de gran envergadura. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el desbaste de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el predesbaste de piedra artificial y placas de terrazo

Artículo No. 5C835732
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 16
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 16
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Descripción

Las muelas de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores rendimientos de arranque de material y vida útil para trabajos de rectificado de gran envergadura. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el desbaste de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el predesbaste de piedra artificial y placas de terrazo, así como el desbaste de superficies de mármol, pizarra y granito. Para la fijación de la herramienta puede elegir entre el diseño de agujero 22, 23 y el diseño de rosca M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máx. 50 m/s.

Números de artículo

Artículo No. 5C835732
EAN 9003173109809
UBB 500572031630
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 310980
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.