text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de copa Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


Las muelas de vaso Tyrolit STANDARD alcanzan muy buenos rendimientos de arranque y vida útil en trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el rectificado de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el lijado previo de piedra artificial y placas de terrazo, así

Artículo No. 4O859724
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 16
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 16
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 11BT

Descripción

Las muelas de vaso Tyrolit STANDARD alcanzan muy buenos rendimientos de arranque y vida útil en trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el rectificado de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el lijado previo de piedra artificial y placas de terrazo, así como el rectificado de superficies de mármol, pizarra y granito. Para la fijación de la herramienta puede elegir entre el diseño de agujero 22, 23 y el diseño de rosca M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máx. 50 m/s.

Números de artículo

Artículo No. 4O859724
EAN 9003178956798
UBB 500572031713
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 895679
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.