text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de copa Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


Las muelas de vaso Tyrolit STANDARD alcanzan muy buenos rendimientos de arranque y vida útil en trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el rectificado de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el lijado previo de piedra artificial y placas de terrazo, así

Artículo No. 3P849952
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 36
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 36
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca TYROLIT
Model 11BT

Descripción

Las muelas de vaso Tyrolit STANDARD alcanzan muy buenos rendimientos de arranque y vida útil en trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el rectificado de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el lijado previo de piedra artificial y placas de terrazo, así como el rectificado de superficies de mármol, pizarra y granito. Para la fijación de la herramienta puede elegir entre el diseño de agujero 22, 23 y el diseño de rosca M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máx. 50 m/s.

Números de artículo

Artículo No. 3P849952
EAN 9003178956705
UBB 500572032216
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 895670
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.