text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de copa Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


Las muelas de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores índices de arranque de material y vida útil para trabajos de rectificado a gran escala. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el rectificado de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el predesbaste de placas de piedra artificial y terrazo, así co

Artículo No. 1H363287
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 60
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 60
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 11BT

Descripción

Las muelas de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores índices de arranque de material y vida útil para trabajos de rectificado a gran escala. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el rectificado de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el predesbaste de placas de piedra artificial y terrazo, así como el rectificado de superficies de mármol, pizarra y granito. Para la fijación de la herramienta puede elegir entre el diseño de agujero 22, 23 y el diseño de rosca M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máx. 50 m/s.

Números de artículo

Artículo No. 1H363287
EAN 9003173144633
UBB 500572032471
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 314463
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.