text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de copa Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


Las muelas de vaso PREMIUM de Tyrolit alcanzan los máximos rendimientos de arranque y vida útil en trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso PREMIUM, desarrollada especialmente para el acero, también es idónea para el rectificado de cantos, el biselado y el rectificado de cordones de soldadura. Para la fijación de la herramienta s

Artículo No. 8R051502
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 36
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Descripción

Las muelas de vaso PREMIUM de Tyrolit alcanzan los máximos rendimientos de arranque y vida útil en trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso PREMIUM, desarrollada especialmente para el acero, también es idónea para el rectificado de cantos, el biselado y el rectificado de cordones de soldadura. Para la fijación de la herramienta se puede elegir entre las versiones de taladro 22, 23 y rosca M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máx. 50 m/s.

Números de artículo

Artículo No. 8R051502
EAN 9003173110966
UBB 500572031978
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 311096
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.