text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de copa Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


Los discos de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores rendimientos de arranque y vida útil para trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso PREMIUM, desarrollada especialmente para el acero, también es ideal para el rectificado de cantos, el biselado y el rectificado de cordones de soldadura. Para la fijación de la herramienta se

Artículo No. 3O937770
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 16
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Granulación 16
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Descripción

Los discos de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores rendimientos de arranque y vida útil para trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso PREMIUM, desarrollada especialmente para el acero, también es ideal para el rectificado de cantos, el biselado y el rectificado de cordones de soldadura. Para la fijación de la herramienta se puede elegir entre las versiones de taladro 22, 23 y rosca M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máx. 50 m/s.

Números de artículo

Artículo No. 3O937770
EAN 9003173101834
UBB 500572031309
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 310183
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.