text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de copa Klingspor 180 x 8,5 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Artículo No. 2D247782
Aplicación Molienda
Espesor (mm) 8.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Espesor (mm) 8.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 5.5
Altura del segmento (mm) 8
Segmentación Otro
Número de segmentos 24
Marca Klingspor
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descripción

Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Números de artículo

Artículo No. 2D247782
EAN 4014855218653
UBB 500636791823
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 325379
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.