text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de copa Klingspor 125 x 7 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Artículo No. 9H085532
Aplicación Molienda
Espesor (mm) 7
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro del disco (mm) 125
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Espesor (mm) 7
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro del disco (mm) 125
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 5
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Otro
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DS 300 B Extra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descripción

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Números de artículo

Artículo No. 9H085532
EAN 4014855218486
UBB 500636788464
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 325362
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.