text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de copa Klingspor 115 x 7 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Numéro d'article 9T160620
Aplicación Molienda
Espesor (mm) 7
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro del disco (mm) 115
Apto para hormigón
Emballé par 1

Spécifications

Aplicación Molienda
Espesor (mm) 7
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro del disco (mm) 115
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 5.5
Altura del segmento (mm) 8.2
Segmentación Otro
Número de segmentos 14
Marca Klingspor
Model DS 300 B Extra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

La description

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T160620
EAN 4014855218479
UBB 500636788209
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 325361
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.