text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de copa diamantado Tyrolit 100 x 18 x 22,23/16


Con esta muela garantizamos una selección a medida de corindones de alto rendimiento junto con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado, por ejemplo 454A, es posible alcanzar el máximo rendimiento de arranque de material de las muelas abrasivas

Artículo No. 9S933539
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 18
Diámetro del disco (mm) 100
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 18
Diámetro del disco (mm) 100
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Model STS-D

Descripción

Con esta muela garantizamos una selección a medida de corindones de alto rendimiento junto con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado, por ejemplo 454A, es posible alcanzar el máximo rendimiento de arranque de material de las muelas abrasivas con aglomerante vitrificado. Se puede mejorar el rendimiento con herramientas de CBN aglomeradas con resina, como la VIB STAR.

Números de artículo

Artículo No. 9S933539
EAN 9003174943396
UBB 500572085438
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 494339
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.