text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de apoyo Tyrolit 50 - 6 x 40


Con estos accesorios PREMIUM podrá montar el disco Quick Change de forma fácil y segura en su mini amoladora angular. Puede adquirir los accesorios en los tamaños más habituales con un diámetro de 50 y 75 mm.

Artículo No. 9W006349
Fijación Eje
Tamaño de conexión 6 mm
Diámetro del disco abrasivo (mm) 50
Marca Tyrolit
Model PAD Q-DISC
Embalado por 1

Especificaciones

Fijación Eje
Tamaño de conexión 6 mm
Diámetro del disco abrasivo (mm) 50
Marca Tyrolit
Model PAD Q-DISC
Type R-6 x 40 Mounting Backup Pad

Descripción

Con estos accesorios PREMIUM podrá montar el disco Quick Change de forma fácil y segura en su mini amoladora angular. Puede adquirir los accesorios en los tamaños más habituales con un diámetro de 50 y 75 mm.

Números de artículo

Artículo No. 9W006349
EAN 9003171317794
UBB 500572016136
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 131779
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.