text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de apoyo Tyrolit 50 - 6 x 40


Con estos accesorios PREMIUM podrá montar el disco Quick Change en su mini amoladora angular de forma fácil y segura. Puede obtener los accesorios en los tamaños más comunes con un diámetro de 50 y 75 mm.

Artículo No. 3W778866
Fijación Eje
Tamaño de conexión 6 mm
Diámetro del disco abrasivo (mm) 50
Marca Tyrolit
Model PAD Q-DISC
Embalado por 1

Especificaciones

Fijación Eje
Tamaño de conexión 6 mm
Diámetro del disco abrasivo (mm) 50
Marca Tyrolit
Model PAD Q-DISC
Type S-6 x 40 Mounting Backup Pad

Descripción

Con estos accesorios PREMIUM podrá montar el disco Quick Change en su mini amoladora angular de forma fácil y segura. Puede obtener los accesorios en los tamaños más comunes con un diámetro de 50 y 75 mm.

Números de artículo

Artículo No. 3W778866
EAN 9003171317848
UBB 500572016219
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 131784
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.