text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de apoyo Tyrolit 45 x 30-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Artículo No. 4H630362
Tipo de accesorios/componentes Otro
Diámetro del eje (mm) 6
Diámetro del disco (mm) 45
Marca Tyrolit
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Otro
Diámetro del eje (mm) 6
Diámetro del disco (mm) 45
Marca Tyrolit

Descripción

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Números de artículo

Artículo No. 4H630362
EAN 9003177100222
UBB 500572016052
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 710022
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.