text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de apoyo Tyrolit 38 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Artículo No. 7V047189
Altura 25
Diámetro del cabezal (mm) 38
Material Caucho
Eje de sujeción (mm) 6
Marca Tyrolit
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 25
Diámetro del cabezal (mm) 38
Material Caucho
Eje de sujeción (mm) 6
Marca Tyrolit
Type Drum Holder

Descripción

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Números de artículo

Artículo No. 7V047189
EAN 9003177100185
UBB 500572015971
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 710018
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.