text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de apoyo Tyrolit 30 x 30-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Artículo No. 3J648412
Altura 30
Diámetro del cabezal (mm) 30
Material Caucho
Eje de sujeción (mm) 6
Marca Tyrolit
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 30
Diámetro del cabezal (mm) 30
Material Caucho
Eje de sujeción (mm) 6
Marca Tyrolit
Type Drum Holder

Descripción

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Números de artículo

Artículo No. 3J648412
EAN 9003177100178
UBB 500572015898
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 710017
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.