text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de apoyo Tyrolit 25 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Artículo No. 6O735773
Altura 25
Diámetro del cabezal (mm) 25
Material Caucho
Eje de sujeción (mm) 6
Marca Tyrolit
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 25
Diámetro del cabezal (mm) 25
Material Caucho
Eje de sujeción (mm) 6
Marca Tyrolit
Type Drum Holder

Descripción

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Números de artículo

Artículo No. 6O735773
EAN 9003177100161
UBB 500572015716
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 710016
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.