text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de apoyo Tyrolit 13 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Artículo No. 4Q712579
Tipo de accesorios/componentes Otro
Diámetro del eje (mm) 6
Diámetro del disco (mm) 13
Marca Tyrolit
Type Support Disc
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Otro
Diámetro del eje (mm) 6
Diámetro del disco (mm) 13
Marca Tyrolit
Type Support Disc

Descripción

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Números de artículo

Artículo No. 4Q712579
EAN 9003177100123
UBB 500572014727
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 710012
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.