text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de apoyo Klingspor A 115 M14


Para lijado basto - Lijado refrigerado - Agresividad incrementada gracias a la superficie abrasiva dura y ranurada - Resistencia a temperaturas altas y estabilidad

Artículo No. S0197.141.180
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro 115
Tipo Desct
Fijación Thread
Tamaño de conexión M14
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro 115
Tipo Desct
Fijación Thread
Tamaño de conexión M14
Diámetro del disco abrasivo (mm) 115
Marca Klingspor
Peso por pieza (g) 113
Model ST 358 A
Type Backing Pad

Números de artículo

Artículo No. S0197.141.180
EAN 4014855064397
UBB 240217079062
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 126346
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.