text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de apoyo Klingspor 150 x M14


Plato de soporte semiduro permite buena adaptación a la pieza trabajada - Para uso universal, especialmente para lijado de superficies y acabado (grano 5 y más finos) - Resistencia a temperaturas altas

Artículo No. S0197.140.150
Número máximo de revoluciones (1/min) 10200
Diámetro 150
Tipo Desct
Fijación Thread
Tamaño de conexión M14
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 10200
Diámetro 150
Tipo Desct
Fijación Thread
Tamaño de conexión M14
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Marca Klingspor
Peso por pieza (g) 52
Model ST 358
Type Backing Pad

Números de artículo

Artículo No. S0197.140.150
EAN 4014855017874
UBB 240217078981
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 14836
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.