Suporte de discos
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
Suporte de discos
450963M
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
Disco de apoyo 3M 50,8mm x 1/4 pulgada-20 pulgadas
Añadir catálogo
Artículo No.
450963M
Fijación
Thread
Tamaño de conexión
Otro
Diámetro del disco abrasivo (mm)
51
Marca
3M
Peso por pieza (g)
107.9
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Fijación
Thread
Tamaño de conexión
Otro
Diámetro del disco abrasivo (mm)
51
Marca
3M
Peso por pieza (g)
107.9
Type
7000000441
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Roloc™ Disc Pad optimiza el rendimiento de los discos Roloc y los discos de cerdas, proporcionando el sistema de respaldo adecuado y una fijación segura para aplicaciones de desbaste. Nuestras versátiles almohadillas para discos funcionan con taladros, lijadoras de disco, amoladoras en ángulo recto y lijadoras rotativas.Utilice 3M™ Roloc™ Disc Pad para fijar de forma segura los productos de discos y cerdas Roloc. Nuestras almohadillas vienen en varios diámetros y niveles de dureza, cumpliendo con los requisitos de muchas aplicaciones de lijado diferentes. El tornillo alinea el disco - en lugar de tener que alinear los bordes - haciendo que los cambios de disco sean rápidos y fáciles.Estas versátiles almohadillas funcionan con taladros, lijadoras de disco, amoladoras de ángulo recto y lijadoras rotativas.
Números de artículo
Artículo No.
450963M
UBB
500614638525
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
45096