text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 5349 178 x 4,0 x 22,2


El disco de desbaste PREMIUM 2en1 para amoladora angular es la herramienta perfecta para trabajos de desbaste rápidos y cómodos. Lo que hace único a este disco de desbaste es el borde biselado y definido Comfort Start de la herramienta. Esto proporciona al operario un arranque cómodo al amolar y aumenta muchas veces la comodidad del trabajo. Además, est

Artículo No. T6120.178.422
Altura 4
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 4
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 280
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM 2en1 para amoladora angular es la herramienta perfecta para trabajos de desbaste rápidos y cómodos. Lo que hace único a este disco de desbaste es el borde biselado y definido Comfort Start de la herramienta. Esto proporciona al operario un arranque cómodo al amolar y aumenta muchas veces la comodidad del trabajo. Además, este producto se fabrica con un grano más grueso y una nueva composición de capas, lo que las hace extremadamente agresivas y duraderas. Los trabajos de rectificado sin mucho esfuerzo están garantizados con el disco de desbaste PREMIUM 2en1.

Números de artículo

Artículo No. T6120.178.422
EAN 9003170053495
UBB 500503140583
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 5349
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.