text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 5316 125 x 7,0 x 22,2


El disco de desbaste PREMIUM para metales no férricos alcanza los mejores valores de desbaste en la aplicación diaria gracias a la receta y el método de fabricación propios de Tyrolit. Se evita el embozado de la herramienta, reduciendo así el embozado o embotamiento de la herramienta. Incluso con una presión muy baja, la muela alcanza una agresividad mu

Artículo No. T6123.125.722
Altura 7
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 170
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM para metales no férricos alcanza los mejores valores de desbaste en la aplicación diaria gracias a la receta y el método de fabricación propios de Tyrolit. Se evita el embozado de la herramienta, reduciendo así el embozado o embotamiento de la herramienta. Incluso con una presión muy baja, la muela alcanza una agresividad muy elevada, lo que le permite conseguir mejores resultados con menos esfuerzo y en el menor tiempo posible.

Números de artículo

Artículo No. T6123.125.722
EAN 9003170053167
UBB 500503142720
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 5316
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.